Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartMax XT set - 6 medium + 6 long bars


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SmartMax XT set - 6 medium + 6 long bars
SmartMax XT set - 6 medium + 6 long bars
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65250447
Hersteller:
     SmartMax
Herst.-Nr.:
     SMX 105
EAN/GTIN:
     5414301241058
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Minimale Anzahl an Spielern
1
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Anzahl Teile
12 Stück(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Vorschulalter
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
159 mm
Versandkartonslänge
260 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2220 g
Versandkartonsvolumen
8600 cm³
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
305 mm
Volumen Hauptkarton
42623.75 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
15414301241055
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
25414301241052
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsvolumen
1228.5 cm³
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
320 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 18,85* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,52*
€ 27,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.