Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

SmartMax Build & Learn


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SmartMax Build & Learn
SmartMax Build & Learn
SmartMax Build & Learn
SmartMax Build & Learn
SmartMax Build & Learn
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65250581
Hersteller:
     SmartMax
Herst.-Nr.:
     SMX 908
EAN/GTIN:
     5414301249825
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Minimale Anzahl an Spielern
1
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Anzahl Teile
100 Stück(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
350 mm
Versandkartonslänge
350 mm
Versandkartonshöhe
187 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
3390 g
Versandkartonsvolumen
22900 cm³
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
620 mm
Volumen Hauptkarton
174344 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
15414301249822
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
25414301249829
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsvolumen
22907.5 cm³
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
3390 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 136,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,37*
€ 203,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,21*
€ 201,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,58*
€ 192,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 146,65*
€ 174,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,00*
€ 161,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.