| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-65334762 Herst.-Nr.: JKSTUDIO-GRYBLU-BOX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | ![](/p.gif) | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 85 dB | ![](/p.gif) | Treibereinheit | 40 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | Kopfband | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Musik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Graphit | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | ![](/p.gif) | Faltbar | Ja | ![](/p.gif) | Konzipiert für Kinder | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kinder-Kopfhörer, Kinderkopfhörer, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, headset ohrumschließend, kinder kopfhörer, jlab headset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |