Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-SPDR Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-SPDR Kabellos Weiß
Homematic IP HmIP-SPDR Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65485011
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     HMIP-SPDR
EAN/GTIN:
     4047976511594
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
bewegungsmelder (beleuchtung)
Der Homematic IP Durchgangssensor mit Richtungserkennung ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und erfasst zuverlässig Personen beim Passieren einer Tür oder eines Durchganges. Dabei wird sowohl die Personenanzahl als auch die Durchgangsrichtung registriert. Der Sensor erkennt Personen bei Tag und Nacht in einem Erfassungsbereich von bis zu 4,5 Metern. Der Erfassungswinkel beträgt 66°. Wird der Sensor zusammen mit anderen Homematic IP Geräten eingesetzt, können unzählige Nutzungsszenarien damit umgesetzt werden. So kann beispielsweise das Raumlicht beim Betreten automatisch eingeschaltet und beim Verlassen wieder ausgeschaltet werden. Zusätzlich dazu lässt sich der Sensor zum Auslösen eines Alarms einsetzen. Das Gerät wird waagerecht zum Boden montiert und kann dabei nicht nur im Türrahmen, sondern an verschiedensten Oberflächen und Stellen im Gebäude platziert werden. Bei einer Montagehöhe oberhalb von 80 Zentimetern, wird die Erkennung von Haustieren vermieden. Ein integrierter Sabotagekontakt sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zwei LR6 Batterien versorgen den Durchgangssensor für typisch zwei Jahre mit Energie. Die Montage kann mit doppelseitigem Klebeband oder mithilfe von zwei kleinen Schrauben erfolgen. Das benötigte Montagematerial wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Energieverbrauch
50 mA
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
106 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
256.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Entdeckungswinkel
66 °
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
868 - 868.6/869.4 - 869.65 MHz
Distanzerfassung
4.5 m
Transmissionsdistanz
290 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.