Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-2888X-W2195-128G NAS & Speicherserver Tower Intel® Xeon® W-2195 256 GB DDR4 QNAP Turbo System Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-2888X-W2195-128G NAS & Speicherserver Tower Intel® Xeon® W-2195 256 GB DDR4 QNAP Turbo System Silber
QNAP TS-2888X-W2195-128G NAS & Speicherserver Tower Intel® Xeon® W-2195 256 GB DDR4 QNAP Turbo System Silber
QNAP TS-2888X-W2195-128G NAS & Speicherserver Tower Intel® Xeon® W-2195 256 GB DDR4 QNAP Turbo System Silber
QNAP TS-2888X-W2195-128G NAS & Speicherserver Tower Intel® Xeon® W-2195 256 GB DDR4 QNAP Turbo System Silber
QNAP TS-2888X-W2195-128G NAS & Speicherserver Tower Intel® Xeon® W-2195 256 GB DDR4 QNAP Turbo System Silber
QNAP TS-2888X-W2195-128G NAS & Speicherserver Tower Intel® Xeon® W-2195 256 GB DDR4 QNAP Turbo System Silber
QNAP TS-2888X-W2195-128G NAS & Speicherserver Tower Intel® Xeon® W-2195 256 GB DDR4 QNAP Turbo System Silber
QNAP TS-2888X-W2195-128G NAS & Speicherserver Tower Intel® Xeon® W-2195 256 GB DDR4 QNAP Turbo System Silber
QNAP TS-2888X-W2195-128G NAS & Speicherserver Tower Intel® Xeon® W-2195 256 GB DDR4 QNAP Turbo System Silber
QNAP TS-2888X-W2195-128G NAS & Speicherserver Tower Intel® Xeon® W-2195 256 GB DDR4 QNAP Turbo System Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65492555
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-2888X-W2195-128G
EAN/GTIN:
     4713213515044
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Gebaut für KI. Bereit für Intelligenz

5 Gründe für die Wahl des TS-2888X

Wirtschaftlich, kostengünstig

Das TS-2888X ist leistungsstark und dennoch erschwinglich und macht die KI für Ihren Geschäftsplan zugänglich.

Sicher & Privat

Public Cloud Training ist für vertrauliche oder sensible Daten nicht geeignet. Behalten Sie mit dem TS-2888X die volle Kontrolle über all Ihre Daten!

Gebrauchsfertige KI-Umgebung

Die exklusive QuAI Computerplattform von QNAP vereinfacht die Implementierung von KI-Arbeitsabläufen.

Großes Speicherpotenzial

Daten sind der Schlüssel zur KI, und das TS-2888X bietet das Potenzial für enorme Kapazitäten, um den Speicherengpass aus der KI-Entwicklung zu beseitigen.

Umfassende Sicherungslösung

Flexible Sicherungswerkzeuge und die Möglichkeit eines Snapshot-Schutzes sichern Ihre Daten und ermöglichen gleichzeitig eine effiziente sogenannte ‘Disaster Recovery‘.

Der Kern. Die Leistung. Die Führung

Bis zu 18 Kerne mit 36 Threads und bis zu 4,5 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology 2.0, kombiniert mit bis zu 512 GB DDR4 ECC RDIMM 2666 MHz Speicher für schnelles Laden und Verarbeiten der Arbeitslast.

All-in-One KI-Lösung: Die Kombination von System und Software

Das TS-2888X KI-Ready NAS wurde zur Optimierung von KI-Arbeitsabläufen entwickelt und bietet eine praxisnahe, einsatzbereite Software-Umgebung, um Zeit und Komplexität für die Implementierung und Verwaltung zu reduzieren. Neben dem exklusiven QuAI – einem KI-Entwicklerpaket zum schnellen Erstellen, Trainieren und Optimieren von KI-Modellen auf dem NAS – bietet die Container Station von QNAP eine Reihe von Open Source Werkzeugen und Frameworks – auch im Zusammenhang mit KI-Arbeitsabläufen, an. Als All-in-One KI-Lösung vereinfacht das TS-2888X die Implementierung von KI erheblich und bietet gleichzeitig eine höhere Kosteneffizienz.
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
2000 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, USB-Stick
Schnappschuss
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Backup-Taste
Ja
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Silber
Anzahl Lüfter
6 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
LED-Anzeigen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCM
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
W-2195
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
18
Prozessor-Threads
36
Prozessor-Cache
24.75 MB
Bus Typ
QPI
CPU Konfiguration (max)
1
PCI Express Konfigurationen
1x16, 1x4, 1x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Physical Address Extension (PAE)
46 Bit
Prozessor-Code
SR3RX
Prozessor Codename
Skylake
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
45 x 52.5 mm
Prozessorsockel
LGA 2066 (Socket R4)
Skalierbarkeit
1S
Stepping
M0
Tcase
66 °C
Thermal Design Power (TDP)
140 W
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
512 GB
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
85.3 GB/s
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
ARK Prozessorerkennung
126793
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
Physical Address Extension (PAE)
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
28
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Speicher
Speicherkapazität
256 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Maximum unterstützte RAM
512 GB
Speicherkartensteckplätze
8
Memory Formfaktor
RDIMM
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.009,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.409,99*
€ 17.147,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.308,29*
€ 17.026,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.067,40*
€ 16.740,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.009,71*
€ 16.671,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.