Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T'nB CBHTAGBK Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T'nB CBHTAGBK Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
T'nB CBHTAGBK Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
T'nB CBHTAGBK Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
T'nB CBHTAGBK Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65904870
Hersteller:
     T'nB
Herst.-Nr.:
     CBHTAGBK
EAN/GTIN:
     3303170084779
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
50 mW
Kopfhörer-Empfindlichkeit
115 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.