Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland RH-200S Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland RH-200S Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber
Roland RH-200S Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber
Roland RH-200S Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber
Roland RH-200S Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65961167
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     RH-200S
EAN/GTIN:
     4957054401405
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
1600 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
65 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
3.4 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
6,35-mm-Stecker
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.