Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach PL55 16 cm Schwarz, Blau, Silber 9500 RPM 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach PL55 16 cm Schwarz, Blau, Silber 9500 RPM 1200 W
Scheppach PL55 16 cm Schwarz, Blau, Silber 9500 RPM 1200 W
Scheppach PL55 16 cm Schwarz, Blau, Silber 9500 RPM 1200 W
Scheppach PL55 16 cm Schwarz, Blau, Silber 9500 RPM 1200 W
Scheppach PL55 16 cm Schwarz, Blau, Silber 9500 RPM 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66195565
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     4046664025665
EAN/GTIN:
     4046664025665
Suchbegriffe:
Tauchkreissäge
Tauchsäge
scheppach tauchkreissäge
tauchsäge
Die Kombination aus der scheppach PL55 Tauchsäge und der Führungsschiene aus Aluminium schafft ein System für präzise Schnitte, welche mit einer Handkreissäge niemals möglich wären. Ausgestattet mit 1200 Watt und einer Schnitttiefe von 55 mm liefert die PL55 beste Schnittergebnisse. Eine Tauchsäge ist immer dann die richtige Wahl, wenn es um Präzision und Genauigkeit geht. Darin übertrifft sie jede Handkreissäge. Zusätzlich verfügen Tauchsägen über die Tauchfunktion, also das Absenken des Sägeblattes an einer beliebigen Stelle des Werkstückes. Der Sägevorgang kann daher an jeder Stelle begonnen werden. Sehr praktisch für Ausschnitte in Arbeitsplatten für Spülen und Kochfelder. So ist höchste Präzision in Form von exakten, splitterfreien Schnitten möglich. Eine weitere Stärke der PL55 ist das Sägen von Schattenfugen bis 16 mm. Nach dem Bodenverlegen einfach mit der Tauchsäge den Rand abfahren, so muss Parkett oder Laminat nicht millimetergenau verlegt werden. Dank des Splitterschutzes ist das auch bei furniertem Holz einer Deckenverkleidung schnell und sicher möglich. Der stufenlose Schwenkbereich ermöglicht Schnitte von 0° bis 45°. Der Kippschutz hält die PL55 sicher auf der Schiene und in der gewünschten Winkeleinstellung. Im 45°-Winkel beträgt die maximale Schnitttiefe 41 mm. Das 160 mm Sägeblatt mit 24 Zähnen eignet sich sowohl für harte Naturhölzer, Spanplatten, Sperrholz als auch für MDF und doppelseitig beschichtete Platten. Der integrierte Splitterschutz sorgt für splitterfreie Kanten. Mithilfe der beiden Führungsschienen, die mithilfe des Schienenverbinders eine Gesamtlänge von 1400 mm haben, sorgt die PL55 für dasselbe präzise, parallele Ergebnis wie viele Tischkreissägen. Dank der 55 mm Schnitttiefe eignet sich die Tauchsäge für vielfältige Schnitte in unterschiedliche Materialien. Der Schnitt lässt sich anhand der werkzeuglos einstellbaren Schnitthöhe genau ausführen. Die Späneabsaugung erfolgt durch einen 38 mm Absaugstutzen aufgrund des geschlossenen Sägeblattschutz besonders effizient.
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
160 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
9500 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
49.5 mm
Faseneinstellung
Ja
Klingenbohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
24
Schnitttiefe bei 45º
36.5 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
260 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.