Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 953.19 Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 953.19 Schienenlichtschranke LED
Paulmann 953.19 Schienenlichtschranke LED
Paulmann 953.19 Schienenlichtschranke LED
Paulmann 953.19 Schienenlichtschranke LED
Paulmann 953.19 Schienenlichtschranke LED
Paulmann 953.19 Schienenlichtschranke LED
Paulmann 953.19 Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66387962
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95319
EAN/GTIN:
     4000870953198
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Mit dem vielseitigen URail 230V-Schienensystem lassen sich ganz einfach verschiedenste Anwendungsbereiche innerhalb eines Raumes beleuchten. Die innovativen URail LED Panels spenden flächiges und blendarmes Licht und liegen damit absolut im Trend. Sie lassen sich sowohl an der Wand als auch an der Decke montieren und sind mit kleinen Fenstern vergleichbar, die für eine Grundbeleuchtung sorgen. Wählen Sie zwischen runder, eckiger und ovaler Form und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Oval
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Glasfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
35 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
7 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
480 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.