| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-66416530 Herst.-Nr.: HR2621/90 EAN/GTIN: 8710103895039 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mixen. Hacken. Schlagen Schmecken! Mixen Sie einfach Ihre Lieblingszutaten. Der neue ProMix Viva Collection Stabmixer mit zahlreichen Zubehörteilen unterstützt Sie bei der Zubereitung einer Vielzahl an gesunden Snacks- und Essenskreationen. Weitere Informationen: Design | Typ | Pürierstab | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl, Schwarz | ![](/p.gif) | Entfernbare Schüssel | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.2 m | ![](/p.gif) | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Material | Material Mixerschüssel | Kunststoff | ![](/p.gif) | Material Messer | Edelstahl | Leistungen | Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 11500 RPM | ![](/p.gif) | Display-Typ | LED | Energie | Leistung | 800 W | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |