Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN MB2 10 LSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN MB2 10 LSA
DEHN MB2 10 LSA
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66557838
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     907995
EAN/GTIN:
     4013364033528
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
223 mm
Breite
105 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
228 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.