Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair TM30 Wärmeleitpaste 3 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair TM30 Wärmeleitpaste 3 g
Corsair TM30 Wärmeleitpaste 3 g
Corsair TM30 Wärmeleitpaste 3 g
Corsair TM30 Wärmeleitpaste 3 g
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66665616
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CT-9010001-WW
EAN/GTIN:
     843591074506
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste corsair
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Wesentliche Inhaltsstoffe
Metall Oxid
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Nicht leitend
Ja
Nicht toxisch
Ja
Nicht flüchtig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 61,12*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,04*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 151,77*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 241,77*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 258,22*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 269,60*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 373,61*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 390,75*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 347,17*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 521,77*
Ähnlich
Asus
90YV0KC9-M0NA00
ab € 547,82*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 520,60*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 553,19*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 672,17*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 169,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.