Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 016680 mobile phone screen/back protector Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 016680 mobile phone screen/back protector Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 1 Stück(e)
Mobilis 016680 mobile phone screen/back protector Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 1 Stück(e)
Mobilis 016680 mobile phone screen/back protector Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 1 Stück(e)
Mobilis 016680 mobile phone screen/back protector Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66666037
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     016680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Gewicht
52 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Rahmentyp
Rahmenlos
Zertifizierung
IK03
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy J6
Maximale Bildschirmgröße
5.6 Zoll
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Härte
9H
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.