Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIESS 0402-022 Bräter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIESS 0402-022 Bräter
RIESS 0402-022 Bräter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66669807
Hersteller:
     Riess
Herst.-Nr.:
     0402-022
EAN/GTIN:
     9003064220378
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
große Pfanne fürs Bratrohr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
416 mm
Höhe
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riess
0434-022
ab € 22,49*
Sonstiges
Riess
0435-022
ab € 26,78*
Sonstiges
Riess
9003064220132
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.