Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 106296 Biertrinkgefäß Bierglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 106296 Biertrinkgefäß Bierglas
SCHOTT ZWIESEL 106296 Biertrinkgefäß Bierglas
Artikel-Nr.:
     2813-387-080
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     106296
EAN/GTIN:
     4001836938228
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
Das Bierglas CLASSICO der Marke SCHOTT ZWIESEL ist in klassischem Design gehalten und für den Genuss eines frischen Pils perfekt geeignet. Durch die zeitlose Gestaltung passt das Bierglas zu vielen Anlässen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bierglas
Volumen (ml)
380 ml
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Kollektion
CLASSICO
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Höhe
187 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
21
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,783*
€ 5,403*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 24,16002*
€ 33,07002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,403*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,163*
€ 6,144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,923*
€ 5,858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,703*
€ 5,597
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,783*
€ 4,502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,418* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.