Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Woody Einfacher Korkenzieher Edelstahl, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Woody Einfacher Korkenzieher Edelstahl, Holz
Westmark Woody Einfacher Korkenzieher Edelstahl, Holz
Westmark Woody Einfacher Korkenzieher Edelstahl, Holz
Westmark Woody Einfacher Korkenzieher Edelstahl, Holz
Westmark Woody Einfacher Korkenzieher Edelstahl, Holz
Artikel-Nr.:
     2813-371-7430
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     10122270
EAN/GTIN:
     4004094101274
Suchbegriffe:
Glocken-Korkenzieher
Glockenkorkenzieher
Spindel-Korkenzieher
Spindelkorkenzieher
Korkenzieher "Woody"

Der Korkenzieher Woody verfügt über eine Wendel mit Seele und öffnet dadurch Flaschen mit Natur- und Kunststoffkorken besonders zuverlässig. Einfach die Wendel in den Korken drehen und mit leichten Drehbewegungen herausziehen. Sehr gute Handhabung durch den abgerundeten Griff aus Buchenholz.
- traditioneller Korkenzieher
- Wendel mit Seele
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
104 mm
Merkmale
Typ
Einfacher Korkenzieher
Produktfarbe
Edelstahl, Holz
Material
Stahl, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,729*
€ 3,739*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,66*
€ 42,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,739*
€ 4,449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,579*
€ 4,259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,439*
€ 4,092
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,729*
€ 3,248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.