Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Küchenmaid Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Küchenmaid Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff, Edelstahl
Westmark Küchenmaid Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff, Edelstahl
Westmark Küchenmaid Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff, Edelstahl
Westmark Küchenmaid Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-371-7459
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     10662270
EAN/GTIN:
     4004094106675
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
Gemüseschneider "Küchenmaid"

- klein und handlich
- mit beidseitig schneidender Klinge
- mit Kronenreibfläche für Käse, Gewürze oder Früchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
174 mm
Merkmale
Typ des Schneiders
Manuell
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: gemüse schneider
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,19*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,52*
€ 3,28*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 29,30*
€ 38,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.