Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 22452270 Mikrowellengeschirr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 22452270 Mikrowellengeschirr
Westmark 22452270 Mikrowellengeschirr
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66670952
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     22452270
EAN/GTIN:
     4004094224577
Suchbegriffe:
Microwellen-Geschirr
Microwellengeschirr
Mikrowellen-Geschirr
Mikrowellengeschirr
Mikrowellen-Teller-Abdeckhaube, ø 25 cm

- mit 3 Einteilungen
- kein unerwünschtes Vermischen der Speisen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.