Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Fresh Kunststoff Transparent Rund Servierschüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Fresh Kunststoff Transparent Rund Servierschüssel
Westmark Fresh Kunststoff Transparent Rund Servierschüssel
Westmark Fresh Kunststoff Transparent Rund Servierschüssel
Westmark Fresh Kunststoff Transparent Rund Servierschüssel
Westmark Fresh Kunststoff Transparent Rund Servierschüssel
Artikel-Nr.:
     2813-375-2546
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     2440227A
EAN/GTIN:
     4004094244070
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Salatschüssel 4 l mit Deckel "Fresh"

Mit der dekorativen Salatschüssel können Sie Ihren Salat aufbewahren und servieren. Dank des praktischen Deckels können Sie ihn sogar transportieren.
- massive und hochwertige Qualität
- transparent
- mit zwei Haltegriffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Servierschüssel
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Form
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
4 l
Breite
300 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
135 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,593*
€ 13,063*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,04*
€ 51,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,063*
€ 15,545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,513*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,153*
€ 14,462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,753*
€ 13,986
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,593*
€ 11,416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 52,252* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.