Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi Gusto Karaffe 1 l Grau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi Gusto Karaffe 1 l Grau, Edelstahl
Alfi Gusto Karaffe 1 l Grau, Edelstahl
Alfi Gusto Karaffe 1 l Grau, Edelstahl
Alfi Gusto Karaffe 1 l Grau, Edelstahl
Alfi Gusto Karaffe 1 l Grau, Edelstahl
Alfi Gusto Karaffe 1 l Grau, Edelstahl
Alfi Gusto Karaffe 1 l Grau, Edelstahl
Alfi Gusto Karaffe 1 l Grau, Edelstahl
Alfi Gusto Karaffe 1 l Grau, Edelstahl
Alfi Gusto Karaffe 1 l Grau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673547
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     3561218100
EAN/GTIN:
     4002458488139
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
DIE PREMIUM-ISOLIERKANNE GUSTO

Geschmacks- und zielsicher: Gusto steht für Präzision made in Germany. Mit ihrem intelligenten Air Control Belüftungssystem ermöglicht die Premium-Isolierkanne ein punktgenaues Ausgießen ohne Spritzen und Schwappen. Der speziell entwickelte Deckel ist leicht zerlegbar und garantiert so eine unkomplizierte, hygienische Reinigung. Für höchste Sicherheit bei der Nutzung hält er zu 100% dicht. Damit eignet sich Gusto auch perfekt für unterwegs. Als alfi-Original besticht die Gusto mit hervorragender Isolierleistung. Ob Kaffee, Tee oder Wasser die Premium-Isolierkanne hält den Kanneninhalt 12 Stunden heiß oder 24 Stunden kalt. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Und das ganz ohne Risiko, denn mit zehn Jahren Garantie steht die in Deutschland hergestellte Gusto ebenso für Qualität wie für langanhaltende Freude. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist sie wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.

DAS AROMASAFE-PRINZIP

Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

DESIGN MARTIN HAUENSTEIN

Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden.
Seit mehr als 20 Jahren verfolgen wir ein gemeinsames Ziel: Form, Funktion und Fertigung in erfolgreiche Produkte umzusetzen. Ein Prozess, der immer wieder spannend ist. Martin Hauenstein, Designer der Gusto
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Material
Edelstahl
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Deckel
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion-Zeit
12 h
Leckdicht
Ja
Bruchfest
Ja
Kühldauer
24 h
Einfach zu säubern
Ja
Vakuum-isoliert
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1056 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.