Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grau
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grau
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grau
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grau
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673551
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     576.863
EAN/GTIN:
     4006344576863
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
0.27 l
Durchmesser
220 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.