Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23027 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23027 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Kela 23027 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673870
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23027
EAN/GTIN:
     4025457230271
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kunststoffbox
Sammelbehälter
aufbewahrungskorb grau
Das 3tlg. Korb-Set aus der Korbserie Alvaro. Ideal geeignet zum geordneten Verstauen von Kleinteilen aus dem Badezimmer oder von anderen Orten Ihrer Wohnung.
Gibt es doch von Haarbürsten über Haarspangen bis hin zu Tuben und Lotionen so viele Dinge, die man gerne schnell und sortiert zur Hand hat. Genau diese Dinge sind es, die das Bad auch viel aufgeräumter aussehen lassen, sofern sie den richtigen Platz in den Körben gefunden haben. Auch als Geschenkidee ist das kleine Korbset sicher beliebt.

20 x 14 x 9 cm
22 x 16 x 9 cm
24 x 18 x 9 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Lieferumfang
Anzahl
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23009
ab € 5,92*
Ähnlich
kela
23029
ab € 5,82*
Ähnlich
kela
24353
ab € 5,84*
Ähnlich
kela
24518
ab € 5,83*
Ähnlich
kela
24563
ab € 5,83*
Ähnlich
kela
024568
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.