Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11863 Backform Rechteckig Keramik Auflaufform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11863 Backform Rechteckig Keramik Auflaufform
Kela 11863 Backform Rechteckig Keramik Auflaufform
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673901
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11863
EAN/GTIN:
     4025457118630
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Typ
Auflaufform
Form
Rechteckig
Material
Keramik
Produktfarbe
Rot
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15291
ab € 7,56*
Ähnlich
kela
15292
ab € 15,95*
Ähnlich
kela
15293
ab € 21,67*
Ähnlich
kela
11934
ab € 7,56*
Ähnlich
kela
11935
ab € 15,85*
Ähnlich
kela
11936
ab € 21,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.