Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 69600 Aufbewahrungsbox Rechteckig Pinienwald Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 69600 Aufbewahrungsbox Rechteckig Pinienwald Holz
Kesper 69600 Aufbewahrungsbox Rechteckig Pinienwald Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66674109
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     69600
EAN/GTIN:
     4000270696008
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
kunststoffbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Holz
Form
Rechteckig
Material
Pinienwald
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
230 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.