Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 69376 Nudelholz Holz Weiche Oberfläche 415 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 69376 Nudelholz Holz Weiche Oberfläche 415 mm
Kesper 69376 Nudelholz Holz Weiche Oberfläche 415 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66674203
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     69376
EAN/GTIN:
     4000270693762
Suchbegriffe:
Nudelholz
Nudelrolle
Nudelwalker
Rollholz
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Art der Oberfläche
Weiche Oberfläche
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.