Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 17763 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 17763 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Weiß
Zeller Present 17763 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66674224
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     17763
EAN/GTIN:
     4003368177632
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter
Dank dieser praktischen Aufbewahrungsbox aus Pappe können Sie wunderbar Ordnung in Ihr Zuhause bringen. Ob als Spielzeugkiste im Kinderzimmer, dekorative Box im Wohnzimmer oder Ordnungshalter im Büro, die Box ist ein echter Allrounder in Sachen Ordnung. Für ein leichtes Tragen der Box ist an Vorder- und Rückseite ein Griff angebracht. Metallverstärkte Ecken am Deckel stabilisieren zusätzlich. Die angebrachten Druckknöpfe machen das Aufbauen der Box kinderleicht und bei Nichtgebrauch auch platzsparend verstaubar. Die Aufbewahrungsbox ist in unterschiedlichen Farben und Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Material
Karton
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
140 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.