Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosti Mepal Volumia Melamin Grau Rund Servierschüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosti Mepal Volumia Melamin Grau Rund Servierschüssel
Rosti Mepal Volumia Melamin Grau Rund Servierschüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66674376
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     102764043400
EAN/GTIN:
     8711269899510
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Große Servierschale Volumia 3.0 Liter in der Farbe Weiß. Diese extrem große runde Volumia Schale von Mepal ist versehen mit einem transparenten Deckel und eignet sich für das Aufbewahren und Servieren von z.B. großen Salaten, Muffins oder Obst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Servierschüssel
Material
Melamin
Produktfarbe
Grau
Form
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
3 l
Breite
233 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
436 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.