Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosti Mepal Ellipse Tägliche Nutzung, Sport 700 ml Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosti Mepal Ellipse Tägliche Nutzung, Sport 700 ml Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Grün
Rosti Mepal Ellipse Tägliche Nutzung, Sport 700 ml Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66674473
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     107778092400
EAN/GTIN:
     8711269943190
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
Immer ausreichend Wasser zur Hand: Die große Trinkflasche Ellipse mit 700 ml Inhalt in der Farbe Nordic Green. Diese nachfüllbare Wasserflasche von Mepal ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch für kohlensäurehaltige Getränke geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
298 mm
Gewicht
132 g
Merkmale
Volumen (ml)
700 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung, Sport
Produktfarbe
Grün
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.