Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 19687 Küchenbehälter Universalbehälter 1,1 l Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 19687 Küchenbehälter Universalbehälter 1,1 l Glas
Zeller Present 19687 Küchenbehälter Universalbehälter 1,1 l Glas
Zeller Present 19687 Küchenbehälter Universalbehälter 1,1 l Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66675071
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     19687
EAN/GTIN:
     4003368196879
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
Dieses dekorative & praktische Vorratsglas ist ein wahres Schmuckstück. Es weist eine extra starke Wandung auf, ist hochwertig gefertigt und sieht in Verbindung mit dem Korkdeckel sehr edel aus. Sämtliche Lebensmittel sind in dem Vorratsglas ansehnlich, platzsparend und hygienisch aufgeräumt. Egal ob Nudeln, Müsli, Knabbereien, Kekse und vieles mehr. Dank des luftdichten Korkdeckels bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch. Die Vorratsbehälter sind in verschiedenen Größen erhältlich und können somit beliebig kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universalbehälter
Fassungsvermögen
1.1 l
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Anzahl
1
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
185 mm
Durchmesser
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zeller Present
19686
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.