Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 19746 Trinkgeschirr-Set Transparent Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 19746 Trinkgeschirr-Set Transparent Glas
Zeller Present 19746 Trinkgeschirr-Set Transparent Glas
Zeller Present 19746 Trinkgeschirr-Set Transparent Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66675823
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     19746
EAN/GTIN:
     4003368197463
Dieses wunderschöne Getränke-Set besteht aus 4 Gläsern in einer praktischen Holzkiste zum Tragen. Ob Kindergeburtstag, Gartenparty oder einfach nur wenn Sie Besuch erwarten, das Set ist ein echter Blickfang. Beeindrucken Sie Ihre Kinder, Freunde und Verwandte mit Ihren selbstgemachten Smoothies, Eistees oder Limonaden. Dank der Tragekiste aus hochwertigem Holz können Sie Ihre Gäste schnell und komfortabel bedienen. Für eine einfache Reinigung packen Sie die Gläser nach Gebrauch einfach in Ihre Spülmaschine. Deckel und Strohhalm können per Hand gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Form
Rund
Deckel
Ja
Anzahl der Gläser
4 Stück(e)
Glasvolumen
450 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.