Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 5039MC-H12TRF Server Rack (3U) Intel® Xeon® 128 GB DDR4-SDRAM 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 5039MC-H12TRF Server Rack (3U) Intel® Xeon® 128 GB DDR4-SDRAM 1000 W
Supermicro 5039MC-H12TRF Server Rack (3U) Intel® Xeon® 128 GB DDR4-SDRAM 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66716442
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5039MC-H12TRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Produktfarbe
Schwarz
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Speicherkapazität
128 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Stromversorgung
1000 W
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
4444.5 mm
Tiefe
749.3 mm
Höhe
132.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.092,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.426,25*
€ 8.837,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.357,56*
€ 8.755,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.173,79*
€ 8.536,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.092,66*
€ 8.440,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.