Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Middle Atlantic Products UTR1 Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Middle Atlantic Products UTR1 Rack Zubehör Regalboden
Middle Atlantic Products UTR1 Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66914758
Hersteller:
     Middle Atlantic Products
Herst.-Nr.:
     UTR1
EAN/GTIN:
     656747023125
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
533.4 mm
Verpackungstiefe
355.6 mm
Verpackungshöhe
76.2 mm
Paketgewicht
1770 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
44.45 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
Greenguard
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.