Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01072-041 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01072-041 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01072-041 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01072-041 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01072-041 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01072-041 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01072-041 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66925382
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01072-041
EAN/GTIN:
     7331021065093
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Die AXIS P3905-R Mk II Network Camera wurde speziell für die Sicherheitsüberwachung in Fahrzeugen und Bahnen entwickelt. Die kompakte, unauffällige und robuste Kamera entspricht IP66/IP67. Sie ist für harte Einsatzbedingungen geeignet und beständig gegen Vibration, Stoß und Temperaturschwankungen. Es ist optionales Zubehör für die Installation im Außenbereich und ein breiteres Sichtfeld erhältlich. Die Kamera liefert Videobilder in HDTV 1080p-Qualität mit WDR und Lightfinder, um auch bei schwachem Licht und bei Mischlicht eine hohe Bildqualität zu gewährleisten. Der Ampelmodus ermöglicht bei schwacher Beleuchtung die Unterscheidung von farbigen Ampelsignalen. Die AXIS P3905-R Mk II unterstützt die AXIS Zipstream technology, die den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich reduziert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
10
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6,HTTP,HTTPS,SSL/TLS,QoSLayer3DiffServ,FTP,SFTP,CIFS/SMB,SMTP,Bonjour,UPnP,SNMPv1/v2c/v3(MIB-II),DNS,DynDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,RTCP,ICMP,DHCP,ARP,SOCKS,SRTP,SSH
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSL/TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Spiegel
Ja
Management-Funktionen
Managementsoftware
AXISCompanion, AXISCameraStation
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.9 W
Stromverbrauch (max.)
3.6 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Vollbildverfahren
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
241 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 90, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Videointelligenz-Analyse
Ja
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
350 °
Neigungswinkelbereich
15 - 90 °
Schwenkbereich
-30 - 30 °
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/32500 - 2 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EMC: EN55032ClassA,EN55024,EN61000-6-1,EN61000-6-2,FCCPart15SubpartBClassA,ICES-003ClassA,VCCIClassA,RCMAS/NZSCISPR32ClassA,KCCKN32ClassA,KN35,EN50121-4,EN50121-3-2,IEC62236-4,ECER10rev.05(Eapproval),EN50498,EAC IEC/EN/UL62368-1,EN45545,UNECER118,partsofNFPA130d,IS13252 IEC/EN61373Category1ClassB,IEC/EN60529IP66/67,NEMA250Type4X,IEC/EN62262IK08,IEC60721-3-5Class5M3, EN50155:2017ClassOT2/ST2(EN50155:2007ClassTX),IEC60068-2-1,IEC60068-2-2,IEC60068-2-27,IEC60068-2-64,IEC60068-2-78
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.088,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.375,94*
€ 5.207,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.276,15*
€ 5.088,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.266,69*
€ 5.077,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.167,48*
€ 4.959,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.096,92*
€ 4.875,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.088,30*
€ 4.865,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.