Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie 2065405 Marker Feine/ runde Spitze Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie 2065405 Marker Feine/ runde Spitze Mehrfarbig
Sharpie 2065405 Marker Feine/ runde Spitze Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67112590
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     2065405
EAN/GTIN:
     3026980654054
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Feine/ runde Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff
Spitze Weite
0.9 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sharpie
2065404
ab € 8,99*
Sonstiges
Sharpie
1996112
ab € 16,20*
Sonstiges
Sharpie
1985858
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.