Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia AHS 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia AHS 108
Olympia AHS 108
Olympia AHS 108
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67120156
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7042
EAN/GTIN:
     4030152070428
Weitere Informationen:
Merkmale
Schloss Art
Vorhängeschloss
Material
Galvanisiertes Metall, Stahl
Produktfarbe
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
2000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7041
ab € 26,65*
Zubehör
Olympia
7038
ab € 30,01*
Zubehör
Olympia
7036
ab € 15,48*
Zubehör
Olympia
7037
ab € 80,96*
Zubehör
Olympia
7039
ab € 33,34*
Zubehör
Olympia
7040
ab € 42,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.