Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia GO Safe 200 Wandtresor Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia GO Safe 200 Wandtresor Blau, Weiß
Olympia GO Safe 200 Wandtresor Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67120197
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7016
EAN/GTIN:
     4030152070169
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Blau, Weiß
Schloss Art
Code
Sperren
Ja
Anzahl
1
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
19800 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.