Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia GO Safe 100 Wandtresor Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia GO Safe 100 Wandtresor Gelb
Olympia GO Safe 100 Wandtresor Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67120218
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7012
EAN/GTIN:
     4030152070121
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Gelb
Schloss Art
Lesegerät für den Fingerabdruck
Sperren
Ja
Anzahl
1
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
16100 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.