Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh IM C2000 Laser 1200 x 1200 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh IM C2000 Laser 1200 x 1200 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN
Ricoh IM C2000 Laser 1200 x 1200 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN
Ricoh IM C2000 Laser 1200 x 1200 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67489490
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418281
EAN/GTIN:
     4961311929885
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Dieses intelligente A3-Farb-Multifunktionssystem von Ricoh bietet einen großen Funktionsumfang sowie eine Geschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute und es verfügt über einen ARDF. Sie können damit in Vollfarbe drucken, kopieren und scannen. Sein großes 10,1-Zoll-Smart Operation Panel hat ein intuitives Touch-Display, das die Bedienung vereinfacht. Nähert sich ein Anwender, wird das Display aktiviert, wodurch der User Anwendungen und Einstellungen schneller auswählen kann. Dank der integrierten Always Current Technology™ von Ricoh kann das Multifunktionssystem leicht um neue Funktionen erweitert werden.

Das Ricoh Multifunktionssystem IM C2000 ist mit einem automatischen Vorlageneinzug mit Wendefunktion (ARDF) ausgestattet und automatisiert so den Scan-Vorgang durch das automatische Wenden und Scannen beider Seiten doppelseitiger Dokumente. Digitalisierte Informationen können verteilt oder gespeichert werden. Das System liefert hochauflösende Farbdokumente mit einer Ausgabegeschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute. Mit der A3-Funktionalität des MFPs können beeindruckende Vollfarb-Broschüren und Banner vor Ort produziert und nahtlos im optionalen Finisher weiterverarbeitet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
Intel
Prozessortaktfrequenz
1300 MHz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
1200 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
500 Blätter
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
1625 Blätter
Design
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
587 mm
Tiefe
685 mm
Höhe
913 mm
Gewicht
91000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
300 x 300 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to
E-Mail, Datei, Speicherkarte, USB
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Fax
Fax-Auflösung (schwarz)
200 x 100 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
2 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
4800 Seiten
60 MB
Kompressionsmethode
JBIG, MH, MMR, MR
Energie
Stromverbrauch (max.)
1700 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
415.9 W
Energieverbrauch (bereit)
46.2 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.55 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.7 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
21 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.1 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7.4 s
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, 4-in-1 drucker laser a3, 3 in 1 drucker, 4-in-1 drucker a3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.213,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.432,94*
€ 2.895,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.416,88*
€ 2.876,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.332,22*
€ 2.775,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.277,69*
€ 2.710,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.213,75*
€ 2.634,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.