Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine KVM Switch, 2-fach, Displayport 1.2, 4K, USB, mit Audio, integr. Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine KVM Switch, 2-fach, Displayport 1.2, 4K, USB, mit Audio, integr. Kabel
InLine KVM Switch, 2-fach, Displayport 1.2, 4K, USB, mit Audio, integr. Kabel
InLine KVM Switch, 2-fach, Displayport 1.2, 4K, USB, mit Audio, integr. Kabel
InLine KVM Switch, 2-fach, Displayport 1.2, 4K, USB, mit Audio, integr. Kabel
InLine KVM Switch, 2-fach, Displayport 1.2, 4K, USB, mit Audio, integr. Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67496154
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     63613I
EAN/GTIN:
     4043718279012
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Dieses Gerät ist ein 2-Port DisplayPort USB-Kabel-KVM-Switch mit zwei integrierten USB-/ KVM- und Audio/Mikro-Kombikabelsätzen und einer QuickSwitch-Taste für Fernbedienung über Kabel zum schnellen Anschluss Ihrer Rechner. Sie können mit nur einer USB-Tastatur, Maus, Bildschirm und Lautsprechersatz mit Mikro auf mehrere Multimedia-Rechner zugreifen, diese steuern, hochfahren und neu starten. Zum schnellen Umschalten zwischen zwei Rechnern verwenden Sie die QuickSwitch-Taste oder die auf den Rechnern installierte Switching-Software! Auf Windows- und Mac-Plattformen stellt sie eine innovative, anwenderfreundliche KVM-Switching-Software bereit - eine kleine Windows/Mac-Clientanwendung zur Unterstützung von KVM-Schaltvorgängen wie der Auswahl von PCs und Programmierung von Hotkeysequenzen, Autoscanning, Programmierung der Autoscan-Verzögerungszeit, unabhängiges/simultanes Audio- & PC-Umschalten usw. Dieser DisplayPort USB-Kabel-KVM-Switch bietet USB 2.0-Schnittstellentechnologie für Plug&Play und Einstecken im laufenden Betrieb (Hot-plug). Neben einer Maus oder einer Tastatur können an die beiden USB 2.0-Ports auch andere schnelle USB-Geräte angeschlossen werden. Anwender profitieren von maximaler Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit dank kompaktem Design in einem Gerät.Bitte beachten Sie:
Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.
Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.
Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort, USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabel-Remote-Schalter
Ja
Kabellänge
1.2 m
Fernbedienung Schaltkabellänge
1.5 m
Integrierte Kabel
Ja
Umschalttasten Display
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
USB
Ja
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.