Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXFU-BA0024 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXFU-BA0024 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXFU-BA0024 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXFU-BA0024 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67611616
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXFU-BA0024
EAN/GTIN:
     5706998638083
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
303 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
422 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
268 mm
Gewicht
320 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
LifeBook A544, LifeBook AH564, LifeBook E733, LifeBook E734
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Fujitsu
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
1
Batteriekapazität
47.52 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.