Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Replacement Battery Pack RBP0076 für OL2000ERTXL2U/OL2200ERTXL2U/OL3000ERTXL2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower Replacement Battery Pack RBP0076 für OL2000ERTXL2U/OL2200ERTXL2U/OL3000ERTXL2U
CyberPower Replacement Battery Pack RBP0076 für OL2000ERTXL2U/OL2200ERTXL2U/OL3000ERTXL2U
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67713306
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     RBP0076
EAN/GTIN:
     4712856279566
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
CyberPower RBP0076 ist ein einsatzbereites Battery Pack das dem Anwender einen einfachen Batteriewechsel für die weitere sichere Funktionalität von USV-Systemen ermöglicht. Im Replacement Battery Pack (RBP) werden auslaufsichere, versiegelte Blei-Gel-Batterien für eine sichere und zuverlässige Funktion des Stromversorgungssystems zu gewährleisten verwendet.

Der Akkusatz ist von CyberPower zertifiziert, was die hohe Qualität und Sicherheit des Produkts garantiert sowie korrekte Laufzeitanzeigen ermöglicht. Die wartungsfreie Konstruktion befreit den Benutzer von der Notwendigkeit weitere Services durchzuführen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16540 g
Breite
206 mm
Höhe
65 mm
Tiefe
466 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
72 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Maximaler Ladestrom
60 A
Ursprungsland
China
Kompatibilität
OL2000ERTXL2U OL3000ERTXL2U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8506808000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
306 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Verpackungstiefe
614 mm
Paketgewicht
18600 g
Verpackungsgewicht
18.6 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,81*
€ 372,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,61*
€ 369,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,71*
€ 354,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.