Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba JM 3 Joghurtmaschine 1,4 l Joghurt 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba JM 3 Joghurtmaschine 1,4 l Joghurt 25 W
Steba JM 3 Joghurtmaschine 1,4 l Joghurt 25 W
Steba JM 3 Joghurtmaschine 1,4 l Joghurt 25 W
Steba JM 3 Joghurtmaschine 1,4 l Joghurt 25 W
Steba JM 3 Joghurtmaschine 1,4 l Joghurt 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67792216
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     18 43 00
EAN/GTIN:
     4011833303073
Suchbegriffe:
Joghurt-Bereiter
Joghurt-Gerät
Joghurt-Maker
Joghurt-Maschine
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
25 W
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Gesamtkapazitaet
1.4 l
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Anzahl der Ports
8
Topf Kapazität
0.18 l
Joghurt Macher-Programm
Joghurt
Timer
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Griff(e)
Ja
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
2100 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.