Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin WK 3417 Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin WK 3417 Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Rot
Severin WK 3417 Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Rot
Severin WK 3417 Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67792222
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WK 3417
EAN/GTIN:
     4008146031663
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
severin wasserkocher 1 l
Das kabellose Gerät mit rund 1 Liter Füllvolumen können Sie mit nur einer Hand bedienen. Der klappbare Deckel mit großer Öffnung und der herausnehmbare, abwaschbare Kalkfilter ermöglichen eine leichte Reinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
800 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1l
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
WK 3469
ab € 20,48*
Sonstiges
SEVERIN
WK 9553
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.