Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisenthel carrybag Grau Einkaufswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reisenthel carrybag Grau Einkaufswagen
Reisenthel carrybag Grau Einkaufswagen
Reisenthel carrybag Grau Einkaufswagen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67794863
Hersteller:
     Reisenthel
Herst.-Nr.:
     BK7052
EAN/GTIN:
     4012013713125
Suchbegriffe:
Carrybag
Korbtasche
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Ikone und Original: Einzigartig in Form und Funktion – so zeigt sich der carrybag schon seit 2003. Beim Shoppen, auf dem Wochenmarkt oder beim Picknick im Park ist der vielfach kopierte Einkaufskorb von reisenthel heute ein echter Klassiker.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
22 l
Breite
480 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
290 mm
Merkmale
Typ
Einkaufswagen
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Färbung
Monochromatisch
Griffanzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Kommissionierkorb, carrybag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.