Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Daily Collection HR2602/00 Minimixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Daily Collection HR2602/00 Minimixer
Philips Daily Collection HR2602/00 Minimixer
Philips Daily Collection HR2602/00 Minimixer
Philips Daily Collection HR2602/00 Minimixer
Philips Daily Collection HR2602/00 Minimixer
Philips Daily Collection HR2602/00 Minimixer
Philips Daily Collection HR2602/00 Minimixer
Philips Daily Collection HR2602/00 Minimixer
Philips Daily Collection HR2602/00 Minimixer
Philips Daily Collection HR2602/00 Minimixer
Philips Daily Collection HR2602/00 Minimixer
Philips Daily Collection HR2602/00 Minimixer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67908056
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HR2602/00
EAN/GTIN:
     8710103901198
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer philips
standmixer
Gesunde Smoothies schon nach 30 Sekunden
Mit 350-W-Motor für feine Mischungen
Bereiten Sie schnelle und einfache Smoothies, Shakes, Dips und sogar Frozen Cocktails zu. Der 350-W-Motor, das 4-Blatt-Messer und das ergonomische Becherdesign sorgen für feinste Mischungen in nur 30 Sekunden, sodass Sie auch unterwegs ein gesundes Getränk genießen können.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Grau, Weiß
Kabellänge
0.85 m
Rutschfeste Füße
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ursprungsland
China
Material
Material Mixerschüssel
Styrol-Acrylnitril (SAN)
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Gefäßmaterial
SAN
Leistungen
Schüsselkapazität
1 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
21080 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
28520 RPM
Fassungsvermögen
0.7 l
Display-Typ
LED
Variable Geschwindigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
334 mm
Gewicht
1140 g
Energie
Leistung
350 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.