Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer NP.ADT0A.082 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer NP.ADT0A.082 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz
Acer NP.ADT0A.082 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67917237
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NP.ADT0A.082
EAN/GTIN:
     4713883592000
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
180 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Stromstecker-Typ
Typ C
Markenkompatibilität
Acer
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.