Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FTD82-14-C Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FTD82-14-C Elektrischer Kontakt
Panduit FTD82-14-C Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68132034
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FTD82-14-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse twin
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Gelb
Material
Kupfer, Polypropylen (PP)
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Kabelstück (AWG)
10
Gewicht und Abmessungen
Abisolierlänge
14 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.