Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik HTAC Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik HTAC Kabelzubehör
Neutrik HTAC Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68275757
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     HTAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
Neutrik powerCON TRUE1
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
80 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.