Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 797524-001 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 797524-001 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
HPE 797524-001 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68422056
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     797524-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.