Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unitech MS652+ Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz, Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unitech MS652+ Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz, Blau
Unitech MS652+ Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz, Blau
Unitech MS652+ Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz, Blau
Unitech MS652+ Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz, Blau
Unitech MS652+ Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz, Blau
Unitech MS652+ Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz, Blau
Unitech MS652+ Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68519692
Hersteller:
     Unitech
Herst.-Nr.:
     MS652-2UDB00-SG
EAN/GTIN:
     850003603001
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Batteriereichweite
13 h
Ladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Breite
50 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
21 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Speicherkapazität
7.5 MB
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC, NCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
PDF417
2D (Matrix
Aztec Code, Codablock, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 400 Pixel
Steigungslesewinkel
0 - 60 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 376,71*
€ 448,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,68*
€ 447,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 363,33*
€ 432,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,68*
€ 431,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,26*
€ 390,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.